Vik Ørsta AS - KON.MAST12M Ø76 PL240 F/TOPPS - 3890312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005802
Elnummer
3615568
Leverandørens varenummer
3890312
Typebeskrivelse
3615568
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
12 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 10023180 Konisk mast 12,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002475 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 10023180 Konisk mast 12,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002475 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)


