Vik Ørsta AS - KONISK MAST 10M Ø60 RO240 - 3896210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006342
Elnummer
3641022
Leverandørens varenummer
3896210
Typebeskrivelse
3641022
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate for RO-ledd. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate for RO-ledd. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.