Vik Ørsta AS - KONISK MAST 4,0M Ø60 PL160 - 3890204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004430
Elnummer
3615535
Leverandørens varenummer
3890204
Typebeskrivelse
3615535
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
4 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10004118 Konisk mast 4,0m Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002478 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10004118 Konisk mast 4,0m Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002478 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer