Vik Ørsta AS - KONISK MAST 5,0M Ø76 PL160 - 3890405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004454
Elnummer
3615537
Leverandørens varenummer
3890405
Typebeskrivelse
3615537
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
5 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10004147 Konisk mast 5,0m Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002467 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10004147 Konisk mast 5,0m Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002467 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer


