Vik Ørsta AS - KONISK MAST10M Ø60 PL200 - 3890210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005574
Elnummer
3615545
Leverandørens varenummer
3890210
Typebeskrivelse
3615545
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 10004130 Konisk mast 10,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002471 Koblingsluke for Ø152/Ø159 med linsehodeskruer
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 10004130 Konisk mast 10,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002471 Koblingsluke for Ø152/Ø159 med linsehodeskruer