Vik Ørsta AS - KONISK MAST12M Ø76 PL240 - 3890412C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - KONISK MAST12M Ø76 PL240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250005680

Elnummer

3615556

Leverandørens varenummer

3890412C

Typebeskrivelse

3615556

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

12 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 10004158 Konisk mast 12,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 10002475 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer