Vik Ørsta AS - LADESTOLPE RUND Ø60mm H=1 mtr CC160 SORT PULVERLAKK RAL9005 - 3010215C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Bunndiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250009084
Elnummer
3641295
Leverandørens varenummer
3010215C
Typebeskrivelse
3641295
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Bunndiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
1 m
Total lengde:
1 m
Med baseplate:
Ja
Sylindrisk stolpe i rørdimensjon ø60 mm. Høgde 1000 mm. Fotplate med bolte avstand c/c 160. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.


