Vik Ørsta AS - MAST 10M Ø89 PL240 BORRET TOPP - 3110510D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 89 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005390
Elnummer
3640984
Leverandørens varenummer
3110510D
Typebeskrivelse
3640984
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
89 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3110510D Avtrappet mast 10,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670410 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 3670720 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3110510D Avtrappet mast 10,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670410 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 3670720 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)