Vik Ørsta AS - MAST 11M Ø76 PL200 BORRET TOPP - 3110311DC

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - MAST 11M Ø76 PL200 BORRET TOPP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250005482

Elnummer

3640993

Leverandørens varenummer

3110311DC

Typebeskrivelse

3640993

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

11 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 10002561 Avtrappet mast 11,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003276 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)