Vik Ørsta AS - MAST 6,0M Ø76 PL160 - 3020406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004614
Elnummer
3640906
Leverandørens varenummer
3020406
Typebeskrivelse
3640906
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
6 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002337 Avtrappet mast 6,0 m med fotplate Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002465 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer


