Vik Ørsta AS - MAST 6,0M TOPP Ø60 NF114 - 3012306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Bunndiameter - 114 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001217
Elnummer
3640102
Leverandørens varenummer
3012306
Typebeskrivelse
3640102
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Bunndiameter:
114 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
6 m
Med Fotplate:
nei
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3012306 Avtrappet mast for nedstikk 6,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3012306 Avtrappet mast for nedstikk 6,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer