Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Vik Ørsta AS - MAST 7 M TOPP Ø89 NF140 - 3032407DC

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - MAST 7 M TOPP Ø89 NF140

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 89 mm

  • Bunndiameter - 140 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250001774

Elnummer

3640256

Leverandørens varenummer

3032407DC

Typebeskrivelse

3640256

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

89 mm

Bunndiameter:

140 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

7 m

Med baseplate:

nei

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra bakkenivå til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 10023027 Avtrappet mast 7,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 10003318 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 10003263 Mellomseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)