Vik Ørsta AS - MAST 8,0M Ø76 NF140 - 3022408DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Bunndiameter - 140 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004744
Elnummer
3640919
Leverandørens varenummer
3022408DC
Typebeskrivelse
3640919
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Bunndiameter:
140 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
8 m
Med baseplate:
nei
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra bakkenivå til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002364 Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003319 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003268 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x20 (3 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002364 Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003319 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003268 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x20 (3 stk)