Vik Ørsta AS - MEAG FUNDAMENT Ø108/114-1300 - 10003117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 310 mm
Høyde - 1300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000104
Elnummer
3630821
Leverandørens varenummer
10003117
Typebeskrivelse
3630821
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
310 mm
Høyde:
1300 mm
Dybde:
310 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
215 kg
Fundamentene er en gjennomprøvet armert konstruksjon, og har 2 kabelinnføringer. Den mangekantede formen gjør at fundamentene kan stables. Hver fundamenttype spenner over flere rørdiametere.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.


