Vik Ørsta AS - ØRSTA FUND. FOR HE-MAST - 10003002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 373 mm
Høyde - 1660 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003594
Elnummer
3615522
Leverandørens varenummer
10003002
Typebeskrivelse
3615522
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
373 mm
Høyde:
1660 mm
Dybde:
373 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
51 kg
Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76 mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76 mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.