Vik Ørsta AS - OVERGANG FRA TOPP Ø42 TIL Ø60 - 3400060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 42 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003006
Elnummer
3640471
Leverandørens varenummer
3400060
Typebeskrivelse
3640471
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
42 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
57 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
57 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
1 kg
Overganger brukes i de tilfellene der armaturene ikke passer på standard arm- og toppdiameter.
Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.