Vik Ørsta AS - OVERGANG FRA TOPP Ø60 TIL Ø76 - 3410076C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Stussdiameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007035
Elnummer
3641091
Leverandørens varenummer
3410076C
Typebeskrivelse
3641091
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Stussdiameter:
76 mm
Bredde:
76 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
76 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
1,3 kg
Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


