Vik Ørsta AS - OVERGANG FRA TOPP Ø76 TIL Ø60 - 3420060C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007042
Elnummer
3641092
Leverandørens varenummer
3420060C
Typebeskrivelse
3641092
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
89 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
89 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
2,7 kg
Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


