Vik Ørsta AS - OVERGANG FRA TOPP Ø89 TIL Ø76 - 3430076C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007059
Elnummer
3641093
Leverandørens varenummer
3430076C
Typebeskrivelse
3641093
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
76 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
102 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
3,1 kg
Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


