Vik Ørsta AS - OVERGANGSPLATE CC240-CC200 - 3540240C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 345 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007585
Elnummer
3641146
Leverandørens varenummer
3540240C
Typebeskrivelse
3641146
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
345 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
345 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
13 kg
Overgangsplate fra fundament med bolteavstand c/c 240 til mast med fotplate c/c 200. Leveres komplett med bolter M20x90 mm og muttere.
Leveres varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.
Leveres varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.


