Vik Ørsta AS - PLASSBEL.MAST 10M Ø102 PL 325 - 3040910C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 102 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007301
Elnummer
3641118
Leverandørens varenummer
3040910C
Typebeskrivelse
3641118
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
102 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002431 Avtrappet plassbelysningsmast 10,0 m, består av følgende deler:
Art.nr. 3680910 Mast 10,0 m
Art.nr. 10002475 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002431 Avtrappet plassbelysningsmast 10,0 m, består av følgende deler:
Art.nr. 3680910 Mast 10,0 m
Art.nr. 10002475 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer


