Vik Ørsta AS - PLASSBEL.MAST 16M Ø140 PL 480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 140 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007196
Elnummer
3641107
Leverandørens varenummer
3040976
Typebeskrivelse
3641107
Modell / utførelse
Sylindrisk
Mastetoppdiameter
140 mm
Materiale
Stål
Konisk innløp
Nei
Avtrappet form
Ja
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
Lyspunkthøyde
16 m
Med Fotplate
Ja
Utligger
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3040976 Avtrappet plassbelysningsmast 16,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670907 Bunnseksjon 9,0 m
Art.nr. 3670926 Toppseksjon 7,0 m
Art.nr. 3100048 Koblingsluke for Ø273/Ø324 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)