Vik Ørsta AS - PLASSBEL.MAST 18M Ø102 PL 480 - 3040918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 102 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000982
Elnummer
3640043
Leverandørens varenummer
3040918
Typebeskrivelse
3640043
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
102 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
18 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3040918 Avtrappet plassbelysningsmast 18,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670904 Bunnseksjon 9,0 m
Art.nr. 3670924 Toppseksjon 9,0 m
Art.nr. 3100048 Koblingsluke for Ø273/Ø324 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3040918 Avtrappet plassbelysningsmast 18,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670904 Bunnseksjon 9,0 m
Art.nr. 3670924 Toppseksjon 9,0 m
Art.nr. 3100048 Koblingsluke for Ø273/Ø324 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)