Vik Ørsta AS - RETT STOLPEARM Ø42X500 - 3615500C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 42 mm
Bredde - 287 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000012
Elnummer
3615500
Leverandørens varenummer
3615500C
Typebeskrivelse
3615500
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
42 mm
Bredde:
287 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
537 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
3,3 kg
Alle stolpearmer er CombiCoat®-behandlet i farge RAL 7042.


