Vik Ørsta AS - RS-MAST 10M Ø76 PL240 F/TOPPST - 3893310C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - RS-MAST 10M Ø76 PL240 F/TOPPST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250006939

Elnummer

3641081

Leverandørens varenummer

3893310C

Typebeskrivelse

3641081

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

10 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Ettergivende mast type HE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019. Ytelsesklasse: 100-HE-D-S-NS-BD-1.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate c/c 240 mm. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 10003002/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.