Vik Ørsta AS - RS-MAST 6M Ø76 PL240 - 3893406

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - RS-MAST 6M Ø76 PL240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Mastetoppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250007967

Elnummer

3641183

Leverandørens varenummer

3893406

Typebeskrivelse

3641183

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Mastetoppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

6 m

Med Fotplate:

Ja

Utligger:

Uten

Ettergivende konisk mast type HE, 50, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm og med fotplate c/c 240 mm. Mastene er tiltenkt intensivbelysning av gangfelt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.

Art.nr. 3893406 HE-mast konisk 6,0 m Varmforsinket består av følgende deler:

Art.nr. 3793406 HE-mast 6.0 m
Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer