Vik Ørsta AS - RS-MAST 6M Ø76 PL240 - 3893406C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007974
Elnummer
3641184
Leverandørens varenummer
3893406C
Typebeskrivelse
3641184
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
6 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende konisk mast type HE, 50, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm og med fotplate c/c 240 mm. Mastene er tiltenkt intensivbelysning av gangfelt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.
Art.nr. 3893406C HE-mast konisk 6,0 m CombiCoat® består av følgende deler:
Art.nr. 3793406C HE-mast 6.0 m
Art.nr. 3100041C Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm og med fotplate c/c 240 mm. Mastene er tiltenkt intensivbelysning av gangfelt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.
Art.nr. 3893406C HE-mast konisk 6,0 m CombiCoat® består av følgende deler:
Art.nr. 3793406C HE-mast 6.0 m
Art.nr. 3100041C Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer