Vik Ørsta AS - RS-MAST 8M Ø76 PL240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006717
Elnummer
3641059
Leverandørens varenummer
3893408
Typebeskrivelse
3641059
Modell / utførelse
Sylindrisk
Mastetoppdiameter
76 mm
Materiale
Stål
Konisk innløp
Ja
Avtrappet form
Nei
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
Lyspunkthøyde
8 m
Med Fotplate
Ja
Utligger
Uten
Ettergivende konisk mast type HE, 100, klasse 2. Godkjent iht. NS-EN 12767.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate c/c 240 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.