Vik Ørsta AS - SETT KOBL.KL. 4x25/50 AL/CU, J - 10003180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 150 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003945
Elnummer
3640854
Leverandørens varenummer
10003180
Typebeskrivelse
3640854
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
150 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,52 kg
Koblingsklemmene er ikke testet og godkjent for IP-grad
Berøringssikre koblingsklemmer for 25/50 mm² Al/Cu-kabel, inklusive jordkabel med kabelsko.
Klemmene leveres innsatt med fett. Fasene kan separeres uten å løse kabler ved å fjerne en lask. Koblingsklemmene er testet etter NEK EN 61535:2009.
Relevant info for tilkobling står preget på innsiden av lokket til klemmene:
- Godkjent tverrsnitt AL-kabel: 10-50 mm²
- Godkjent tverrsnitt CU-kabel: 1,5-35 mm²
- Avmantlingslengde: 17 mm
- Tiltrekkingsmoment: 10 Nm
- Maks. spenning: 450V
- Maks. belastning: 100A
- Tilpasset jordingsskrue: M8
Monteres med åpning nedover for å hindre eventuelt vann i klemmene.
Berøringssikre koblingsklemmer for 25/50 mm² Al/Cu-kabel, inklusive jordkabel med kabelsko.
Klemmene leveres innsatt med fett. Fasene kan separeres uten å løse kabler ved å fjerne en lask. Koblingsklemmene er testet etter NEK EN 61535:2009.
Relevant info for tilkobling står preget på innsiden av lokket til klemmene:
- Godkjent tverrsnitt AL-kabel: 10-50 mm²
- Godkjent tverrsnitt CU-kabel: 1,5-35 mm²
- Avmantlingslengde: 17 mm
- Tiltrekkingsmoment: 10 Nm
- Maks. spenning: 450V
- Maks. belastning: 100A
- Tilpasset jordingsskrue: M8
Monteres med åpning nedover for å hindre eventuelt vann i klemmene.


