Vik Ørsta AS - SIKRING IP68 KOMBI A. 2P/10A-C - 3640883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 50 mm
Høyde - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004294
Elnummer
3640883
Leverandørens varenummer
3640883
Typebeskrivelse
3640883
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
183 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
0,67 kg
Denne sikringen er på vei ut, og vil bli erstattet med 10003203 (link under)
Innstøpt kombiautomatsikring med påmontert kabel og plugg, godkjent iht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Jordfeilautomaten er testet etter EN 61009-1. Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.
I des. 2019 endret vi fabrikat på sikringselementet i sikringen fra Garo tilbake til Eaton.
Derfor finner du produktdokumentasjon fra begge sikringsleverandørene nederst på denne siden.
Innstøpt kombiautomatsikring med påmontert kabel og plugg, godkjent iht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Jordfeilautomaten er testet etter EN 61009-1. Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.
I des. 2019 endret vi fabrikat på sikringselementet i sikringen fra Garo tilbake til Eaton.
Derfor finner du produktdokumentasjon fra begge sikringsleverandørene nederst på denne siden.


