Vik Ørsta AS - SKAPFESTE FOR RØR Ø324, 2STK - 3490004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 394 mm
Høyde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007622
Elnummer
3641150
Leverandørens varenummer
3490004
Typebeskrivelse
3641150
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
394 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
600 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
8,9 kg
Komplett sett med skapfester til masterørdiameter ø324 mm.
Settet består av 2 stk. skapfester, 2 stk. rundstålklammere, skiver, skruer og muttere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Settet består av 2 stk. skapfester, 2 stk. rundstålklammere, skiver, skruer og muttere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.