Vik Ørsta AS - SKAPFESTE FOR RØR Ø324, 2STK - 3490004C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 494 mm
Høyde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007660
Elnummer
3641154
Leverandørens varenummer
3490004C
Typebeskrivelse
3641154
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
494 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
600 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
8,9 kg
Komplett sett med skapfester til masterørdiameter ø324 mm.
Settet består av 2 stk. skapfester, 2 stk. rundstålklammere, skiver, skruer og muttere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Settet består av 2 stk. skapfester, 2 stk. rundstålklammere, skiver, skruer og muttere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


