Vik Ørsta AS - STOLPEARM M/KN.30 GR Ø42X1000 - 3615610C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 42 mm
Bredde - 287 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000296
Elnummer
3615610
Leverandørens varenummer
3615610C
Typebeskrivelse
3615610
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
42 mm
Bredde:
287 mm
Høyde:
795 mm
Dybde:
850 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
5,3 kg
Alle stolpearmer er CombiCoat®-behandlet i farge RAL 7042.


