Vik Ørsta AS - STOLPEKLAVE M12, Ø140-170 - 3615506

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - STOLPEKLAVE M12, Ø140-170

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Bredde - 26 mm

  • Høyde - 198 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250000036

Elnummer

3615506

Leverandørens varenummer

3615506

Typebeskrivelse

3615506

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Bredde:

26 mm

Høyde:

198 mm

Dybde:

188 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

0,4 kg

Stolpeklave M12 til våre stolpearmer. Passer til trestolpe ø140-160 mm.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.