Vik Ørsta AS - SYL.MAST 3,5M Ø140 PL160 - 3875335C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 140 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004928
Elnummer
3640937
Leverandørens varenummer
3875335C
Typebeskrivelse
3640937
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
140 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
3,5 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Sylindrisk mast i rørdimensjon ø140 mm hvor toppen er forberedt for innfesting av løst armaturfeste. De løse armaturfestene finnes i forskjellige lengder med stussdiameter ø76 mm. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10004068 Sylindrisk mast 3,5 m ø140 CombiCoat® tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002469C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10004068 Sylindrisk mast 3,5 m ø140 CombiCoat® tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002469C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer


