Vik Ørsta AS - TELESK.M. 13,0-15,0M Ø76 RO270 - 3026615D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006328
Elnummer
3641020
Leverandørens varenummer
3026615D
Typebeskrivelse
3641020
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
15 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt.
Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter. Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 3026615D Teleskop NE-mast 13,0-15,0 m RO 270 leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3676413 Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 3670720 Mellomseksjon 6,0 m
Art.nr. 3680603 Toppseksjon 3,5 m
Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt.
Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter. Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 3026615D Teleskop NE-mast 13,0-15,0 m RO 270 leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3676413 Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 3670720 Mellomseksjon 6,0 m
Art.nr. 3680603 Toppseksjon 3,5 m
Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)