Vik Ørsta AS - TELESK.MAST 11-13M Ø76 RO240 - 3026623D

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TELESK.MAST 11-13M Ø76 RO240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250006311

Elnummer

3641019

Leverandørens varenummer

3026623D

Typebeskrivelse

3641019

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

13 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Ettergivende mast type NE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019. Ytelsesklasse: 100-NE-B-S-SE-MD-0.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter.Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 10002402 Teleskop NE-mast 11,0-13,0 m RO 240 leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 10003373 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 10003280 Mellomseksjon 6,0 m
Art.nr. 10003462 Toppseksjon 3,5 m
Art.nr. 10003459 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 10002473 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)