Vik Ørsta AS - TELESKOPM 6,0-8,5M Ø76 PL200 - 3020608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001569
Elnummer
3640186
Leverandørens varenummer
3020608
Typebeskrivelse
3640186
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8,5 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3020608 Teleskopmast 6,0-8,5 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3680606 Bunnseksjon 4,5 m
Art.nr. 3680604 Topprør 4,5 m
Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3020608 Teleskopmast 6,0-8,5 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3680606 Bunnseksjon 4,5 m
Art.nr. 3680604 Topprør 4,5 m
Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer