Vik Ørsta AS - TELESKOPMAST 9.0-12.0M Ø76 PL240 - 3020622D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008391
Elnummer
3641215
Leverandørens varenummer
3020622D
Typebeskrivelse
3641215
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
12 m
Total lengde:
12 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.
Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3020622D Teleskopmast 9,0-12,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670410 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 3670716 Mellomseksjon 3,0 m
Art.nr. 3680603 Topprør 3,5 m
Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3020622D Teleskopmast 9,0-12,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670410 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 3670716 Mellomseksjon 3,0 m
Art.nr. 3680603 Topprør 3,5 m
Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer