Vik Ørsta AS - TOPPFESTE Ø140 FOR 1 LYS - 3450104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 140 mm
Egnet for rørdiameter - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008605
Elnummer
3641236
Leverandørens varenummer
3450104
Typebeskrivelse
3641236
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
140 mm
Egnet for rørdiameter:
140 mm
Bredde:
270 mm
Høyde:
360 mm
Dybde:
165 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
9,6 kg
Toppfeste for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter Ø140 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknippel.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknippel.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


