Vik Ørsta AS - TOPPFESTE Ø60 FOR 1 LYS - 3640824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Vekt - 2,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003488
Elnummer
3640824
Leverandørens varenummer
3640824
Typebeskrivelse
3640824
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Vekt:
2,5 kg
Toppfeste for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter ø60 mm.
Leveres komplett med festeskruer/-muttere M10, gjengestifter M12 og pakknippel PG13,5.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med festeskruer/-muttere M10, gjengestifter M12 og pakknippel PG13,5.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.