Vik Ørsta AS - TOPPFESTE Ø60 FOR 1 LYS - 3640825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Vekt - 2,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003495
Elnummer
3640825
Leverandørens varenummer
3640825
Typebeskrivelse
3640825
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Vekt:
2,5 kg
Toppfeste for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter ø60 mm.
Leveres komplett med festeskruer/-muttere M10, gjengestifter M12 og pakknippel PG13,5.
Stående montering av lyskaster.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Leveres komplett med festeskruer/-muttere M10, gjengestifter M12 og pakknippel PG13,5.
Stående montering av lyskaster.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.