Vik Ørsta AS - TOPPFESTE Ø89 FOR 1 LYS - 3450102C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Egnet for rørdiameter - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008575
Elnummer
3641233
Leverandørens varenummer
3450102C
Typebeskrivelse
3641233
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Egnet for rørdiameter:
89 mm
Bredde:
270 mm
Høyde:
360 mm
Dybde:
135 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
5,89 kg
Toppfeste for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter Ø89 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknippel.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknippel.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


