Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 1X60 FOR Ø89 - 3410189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002702
Elnummer
3640440
Leverandørens varenummer
3410189
Typebeskrivelse
3640440
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
381 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
4,4 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


