Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 1XØ60 FOR TOPP Ø60 - 3880162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005994
Elnummer
3615587
Leverandørens varenummer
3880162
Typebeskrivelse
3615587
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
365 mm
Dybde:
346 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
3,2 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


