Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 1XØ60 FOR TOPP Ø76 - 3880178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006014
Elnummer
3615589
Leverandørens varenummer
3880178
Typebeskrivelse
3615589
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
76 mm
Høyde:
565 mm
Dybde:
357 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
4,7 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


