Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 2X60 FOR Ø60 - 3410201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002719
Elnummer
3640441
Leverandørens varenummer
3410201
Typebeskrivelse
3640441
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
620 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
2
Vekt:
5 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


