Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 2X60 FOR Ø89 - 3430201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002733
Elnummer
3640443
Leverandørens varenummer
3430201
Typebeskrivelse
3640443
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
660 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
2
Vekt:
6,4 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


