Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 3XØ60 FOR TOPP Ø89 - 3880389C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006168
Elnummer
3641004
Leverandørens varenummer
3880389C
Typebeskrivelse
3641004
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
513 mm
Høyde:
565 mm
Dybde:
593 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
3
Vekt:
8,4 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


