Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 4XØ60 FOR TOPP Ø89 - 3880489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006045
Elnummer
3615592
Leverandørens varenummer
3880489
Typebeskrivelse
3615592
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
675 mm
Høyde:
575 mm
Dybde:
675 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
4
Vekt:
10,7 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


